HAMILTON W-830-DB-3/4 ลูกล้อ 250 ปอนด์ 3-1/2 ลึก x 1-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 2" |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 90 ฝั่ง A |
เหมาะกับเพลา | 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 3.25 " |
ความกว้างของฮับ | 3-1 / 4 " |
โหลดคะแนน | 2500 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
เปลี่ยนสำหรับ | 5VH 10 |
ทนต่อ | น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา |
บูช Spanner | รวม |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีเขียว |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของฮับ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | การไม่ทำเครื่องหมาย | ทนต่อ | บูช Spanner | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส -420-SVB-1/2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 850 ปอนด์ | ไม่ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | รวม | -30 องศาถึง 600 องศา F | ฿15,180 | ||
ส -620-SVB-1/2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1200 ปอนด์ | ไม่ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | รวม | -30 องศาถึง 600 องศา F | ฿29,800 | ||
ส -620-LP-3/4 | 2.187 " | 1.187 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1500 ปอนด์ | ใช่ | น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา | ไม่รวม | -50 องศาถึง 300 องศา F | ฿3,023 | ||
ส -820-LP-3/4 | 2.187 " | 1.187 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1750 ปอนด์ | ใช่ | น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา | ไม่รวม | -50 องศาถึง 300 องศา F | ฿4,643 | ||
ว -1030- แผ่นเสียง -1 | 3.25 " | 1-15 / 16 " | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | 3600 ปอนด์ | ใช่ | น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา | ไม่รวม | -50 องศาถึง 300 องศา F | ฿9,805 | ||
ว -1230- แผ่นเสียง -1 | 3.25 " | 1-15 / 16 " | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | 4400 ปอนด์ | ใช่ | น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา | ไม่รวม | -50 องศาถึง 300 องศา F | ฿12,299 | ||
ส -620-SPB-1/2 | 2.25 " | 1-4 / 7 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 960 ปอนด์ | ใช่ | น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา | รวม | -50 องศาถึง 175 องศา F | ฿3,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.