Hansen 09a | ข้อต่อปลั๊กท่อลวดหนาม 1/4 ทองเหลือง | 31c887 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN 09A ปลั๊กต่อหัวต่อข้อต่อ 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLE 31C887

HANSEN 09A ข้อต่อ ข้อต่อ สายยาง ทองเหลือง 1/4

In Stock
รายการ: AC4ZLE รุ่น: 09Aข้ามอ้างอิง: 31C887
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
฿494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดแท่ง3 / 8 "
ขนาดตัว1 / 4 "
เสร็จสิ้นทองเหลือง
การเชื่อมต่อท่อเข็มท่อ
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล21 cfm
แม็กซ์ ความดัน1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งการเชื่อมต่อท่อขนาดท่อราคา
HANSEN 00A ปลั๊กต่อ (f) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "฿395
HANSEN 02A ปลั๊กต่อ (f) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "฿436
HANSEN 03A Coupler Plug (m) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZKZ 31C882 03A-(ม) NPT1 / 4 "฿389
HANSEN 04R Coupler Plug (m) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLA 31C883 04R-(ม) NPT9 / 16 "฿439
HANSEN 05R Coupler Plug (f) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "฿781
HANSEN 07A ปลั๊กต่อหัวต่อข้อต่อ 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "เข็มท่อ-฿487
HANSEN 08A ปลั๊กต่อหัวต่อข้อต่อ 1/4 ทองเหลือง | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "เข็มท่อ-฿2,757

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN 09A ข้อต่อ ข้อต่อ สายยาง ทองเหลือง 1/4
฿494 / หน่วย