Hansen ฟา37p25m | ปลั๊ก Flex Air Fitting 1/4 Npt X 3/8 นิ้ว | 31c936 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN FA37P25M Flex Air Fitting ปลั๊ก 1/4 Npt x 3/8 นิ้ว | AC4ZNG 31C936

HANSEN FA37P25M ข้อต่อฟิตติ้ง Flex Air ปลั๊ก 1/4 Npt x 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4ZNG รุ่น: FA37P25Mข้ามอ้างอิง: 31C936
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
฿3,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น
ขนาดตัว3 / 8 "
เสร็จสิ้นไตรวาเลนท์ Chrome
การเชื่อมต่อท่อ(M) ปลั๊ก NPT x Coupler
วัสดุเหล็ก / ยูรีเทน
แม็กซ์ ไหล21 cfm
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307923030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อขนาดท่อราคา
HANSEN FA25F25M Flex Air Fitting 1/4 นิ้ว (ม.) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(ม) NPT x (F) NPT1 / 4 "฿2,366
HANSEN FA25F37M Flex Air Fitting 1/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"฿2,831
HANSEN FA25M25M Flex Air Fitting 1/4 นิ้ว (ม.) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(ม) NPT x (M) NPT1 / 4 "฿2,506
HANSEN FA37F37M ข้อต่อลม Flex 3/8 Npt x 1/4 นิ้วปลั๊ก | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) ปลั๊ก NPT x Coupler3 / 8 "฿2,752
HANSEN FA37H37M Flex Air Fitting 3/8 (m) npt x Hose Barb | AC4ZNE 31C934 FA37H37M-(M) NPT x สายรัด3 / 8 "฿2,560
HANSEN FA37M37M Flex Air Fitting 3/8 นิ้ว (ม.) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(ม) NPT x (M) NPT3 / 8 "฿2,752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN FA37P25M ข้อต่อฟิตติ้ง Flex Air ปลั๊ก 1/4 Npt x 3/8 นิ้ว
฿3,229 / หน่วย