HARRINGTON NER010LD-FG-10 รอกโซ่ไฟฟ้า 2000lb 10 ฟุต 14/2.5fpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 4.8 |
เบรค | กระแสไฟตรง |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | ขาว |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 6 ฟุต |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ |
headroom | 17 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 17 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 24.125 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9 11 / 16 " |
Hz | 60 |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกรดอาหาร |
นาที. ระหว่างตะขอ | 17 " |
มอเตอร์ HP | 1.2 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8425110000 |
รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | headroom | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER003L-FG-10 | 500 ปอนด์ | 3.4 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.75 | 1 | 230/460 | 13-13 / 16 " | ฿346,333 | |
NER005L-FG-10 | 1000 ปอนด์ | 3.4 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.75 | 1 | 230/460 | 14.625 " | ฿326,918 | |
NER010L-FG-10 | 2000 ปอนด์ | 4.8 | 2000 ปอนด์ | 17 " | 1.2 | 1 | 230/460 | 17 " | ฿382,520 | |
NER020L-FG-10 | 4000 ปอนด์ | 2.4 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 2.4 | 1 | 230/460 | 22.625 " | ฿452,234 | |
NER003LD-FG-10 | 500 ปอนด์ | 3.4 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.75 | 2 | 460 | 13-13 / 16 " | ฿400,158 | |
NER005LD-FG-10 | 1000 ปอนด์ | 3.4 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.75 | 2 | 460 | 14.625 " | ฿399,626 | |
NER020LD-FG-10 | 4000 ปอนด์ | 2.4 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 2.4 | 2 | 460 | 22.625 " | ฿544,764 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.