ศูนย์โหลด SQUARE D: NEMA 3R
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทเบรกเกอร์ | ความลึก | ความสูง | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO2L40RB | 40 | QO | 4" | 9.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 5" | ฿8,028 | |
A | QO403L60NRB | 60 | QO | 4" | 13.25 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 7" | ฿11,006 | |
B | QO24L60NRNM | 60 | QO | 4" | 8.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 6.5 " | ฿6,289 | |
C | HOM24L70RB | 70 | HOM | 4" | 9.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 5" | ฿4,774 | |
A | QO24L70RB | 70 | QO | 4" | 9.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ฿6,611 | |
D | QO327M100RB | 100 | QO | 4.5 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.25 " | ฿65,981 | |
E | QO816L100RB | 100 | QO | 4.25 " | 12.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ฿12,189 | |
C | HOM612L100RB | 100 | HOM | 4.25 " | 12.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ฿5,868 | |
C | QO612L100RB | 100 | QO | 4.25 " | 12.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ฿7,231 | |
F | QO1612M125FTRB | 125 | QO | 4.5 " | 21 " | 1 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ฿36,893 | |
G | QO320L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 22 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 14.75 " | ฿35,013 | |
G | QO312L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 19 " | 3 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ฿29,013 | |
H | QO330MQ150RB | 150 | QO | 4.5 " | 40 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.75 " | ฿117,411 | |
G | QO330L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.75 " | ฿41,251 | |
G | QO318L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 14.75 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 30 " | ฿37,001 | |
I | QO1816M200FTRB | 200 | QO | 4.5 " | 29.875 " | 1 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ฿34,767 | |
J | QO342MQ225RB | 225 | QO | 4.5 " | 40 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.75 " | ฿132,933 | |
K | QO342L225GRB | 225 | QO | 4.5 " | 40 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.75 " | ฿83,323 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานแบบพกพารอกพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
- ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก
- กระทู้รั้ว
- วาล์วควบคุมอัตโนมัติลดแรงดัน
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ความปลอดภัยในการจราจร
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- WERA TOOLS ไขควงปากแบนใส่บิต
- ENPAC ชุดเติมน้ำมันเท่านั้น / ปิโตรเลียมรั่วไหล
- NEW YORK WIRE ปรับการคัดกรอง
- DURHAM MANUFACTURING กล่องใส่ของแบบปรับได้
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield Series วางในฟิตติ้ง Tee Wireway
- APOLLO VALVES 86R-100 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นบอลวาล์วเต็มพอร์ต
- DESTACO ชุดประกอบแคลมป์สำรอง 803 ซีรี่ส์
- Arrow Pneumatics การรวมตัวกรอง/ตัวควบคุมและตัวหล่อลื่นเข้ากับ End Port Insert, Tri Star
- PULSAFEEDER ชุดประกอบวาล์วเลือดออก