SQUARE D QO330MQ150RB โหลดเซ็นเตอร์ CB 150A 208Y/120VAC 3 เฟส
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โหลดศูนย์ |
แอมป์ | 150 |
ประเภทเบรกเกอร์ | QO |
ความลึก | 4.5 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 40 " |
จำนวนช่องว่าง | 30 |
ระยะ | 3 |
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน | 25kA |
แรงดันไฟฟ้า | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทเบรกเกอร์ | ความลึก | ความสูง | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70RB | 70 | QO | 4" | 9.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ฿6,672 | ||
QO312L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 19 " | 3 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ฿28,232 | ||
QO318L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 14.75 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 30 " | ฿34,146 | ||
QO320L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 22 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 14.75 " | ฿35,339 | ||
QO330L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.75 " | ฿44,270 | ||
QO342L225GRB | 225 | QO | 4.5 " | 40 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 14.75 " | ฿84,098 | ||
QO403L60NRB | 60 | QO | 4" | 13.25 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 7" | ฿11,006 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.