Square D Qo24l70rb | โหลดเซ็นเตอร์ 70a 120/240vac 1ph | 1d389 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO24L70RB โหลดเซ็นเตอร์ เหล็กกัลวานีเชื่อม 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389

SQUARE D QO24L70RB โหลดเซ็นเตอร์, เหล็กกัลวาเนียเชื่อม, 70 A, 120 / 240 VAC

In Stock
รายการ: AA9GKD รุ่น: QO24L70RBข้ามอ้างอิง: 1D389
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
฿6,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดศูนย์
แอมป์70
ประเภทเบรกเกอร์QO
ความลึก4"
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ความสูง9.5 "
จำนวนช่องว่าง2
ระยะ1
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน10kA
แรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ศูนย์รับน้ำหนักหลักแบบตายตัวไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้สำหรับการจ่ายพลังงานในการใช้งานเชิงพาณิชย์แบบเบา
  • บัสบาร์อะลูมิเนียมชุบดีบุกน้ำหนักเบา ช่วยกระจายความร้อนและการนำไฟฟ้า
  • ศูนย์รับน้ำหนักปลอดโลหะที่เป็นพิษพร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสีแบบเชื่อมช่วยป้องกันฝุ่น ลูกเห็บ ฝน และการก่อตัวของน้ำแข็งภายนอก

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ศูนย์โหลด Square D ปฏิบัติตามมาตรฐานอะไรบ้าง ?

A. เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการ UL ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการให้คะแนนภายนอกอาคารของ NEMA 3R

ถาม. ศูนย์โหลด Square D มีแถบกราวด์หรือไม่?

A. ศูนย์โหลดนี้ไม่มีแถบกราวด์ แต่สามารถสั่งซื้อแยกต่างหากได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความลึกความสูงระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QO312L125GRB โหลดเซ็นเตอร์ 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "฿28,232
SQUARE D QO318L200GRB โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC30 "฿34,146
SQUARE D QO320L125GRB โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.75 "฿35,339
SQUARE D QO330L200GRB Load Center Lug 200A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า14.75 "฿44,270
SQUARE D QO342L225GRB Load Center Lug 225A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า14.75 "฿84,098
SQUARE D QO403L60NRB Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า7"฿11,006
SQUARE D QO612L100RB Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1 เฟส | AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"฿7,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO24L70RB โหลดเซ็นเตอร์, เหล็กกัลวาเนียเชื่อม, 70 A, 120 / 240 VAC
฿6,672 / หน่วย