Square D หอม612l100rb | โหลดเซ็นเตอร์ Lug 100a 120/240vac 1 เฟส | 1d520 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOM612L100RB Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1 เฟส | AG9FMU 1D520

SQUARE D HOM612L100RB Load Center Lug 100A 120/240VAC 1 เฟส

In Stock
รายการ: AG9FMU รุ่น: HOM612L100RBข้ามอ้างอิง: 1D520
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
฿5,923 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดศูนย์
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์HOM
ความลึก4.25 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ความสูง12.75 "
จำนวนช่องว่าง6
ระยะ1
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน10kA
แรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41
ความสูงของเรือ (ซม.)35.81
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การจัดอันดับ NEMA ของสิ่งที่ส่งมา: 3R
  • Main Circuit Breaker หรือ Main Lug: Main Lug
  • สูงสุด จำนวนเบรกเกอร์ตีคู่: 6
  • พื้นผิวที่แนะนำ: รวมอยู่ด้วย
  • วัสดุรถบัส : อะลูมิเนียมชุบดีบุก
  • แนะนำ Ground Bar Kit: 1D374
  • คุณสมบัติพิเศษ: ฟีดด้านบนหรือด้านล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความลึกความสูงระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QO24L70RB โหลดเซ็นเตอร์ เหล็กกัลวานีเชื่อม 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "฿6,672
SQUARE D QO312L125GRB โหลดเซ็นเตอร์ 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "฿28,232
SQUARE D QO318L200GRB โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC30 "฿34,146
SQUARE D QO320L125GRB โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.75 "฿35,339
SQUARE D QO330L200GRB Load Center Lug 200A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า14.75 "฿44,270
SQUARE D QO342L225GRB Load Center Lug 225A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า14.75 "฿84,098
SQUARE D QO403L60NRB Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า7"฿11,006

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOM612L100RB Load Center Lug 100A 120/240VAC 1 เฟส
฿5,923 / หน่วย