HARRINGTON TNER005L-60 รอกโซ่ไฟฟ้าเธียเตอร์ 1000lb 60ft
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้าโรงละคร |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 3.7 |
เบรค | ดึงมอเตอร์โรเตอร์ |
ความจุ | 1000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H3 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | Black |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
headroom | 13-13 / 16 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 13-13 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18 11 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 7.875 " |
Hz | 60 |
ยก | 60 ฟุต |
ยกความเร็ว | 16 FPM |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | จาระบี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 13-13 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 1.3 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8425110000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | headroom | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNER010L-60 | 2000 ปอนด์ | 5.6 | 2000 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ฿281,641 | ||
TNER020L-60 | 4000 ปอนด์ | 5.6 | 4000 ปอนด์ | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ฿437,960 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.