Harris เวลดิ้ง 330-500-580 | เรกูเลเตอร์ 0-500 Psi | 5kz61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS 330-500-580 ตัวควบคุม 0-500 Psi | AE4JGX 5KZ61

HARRIS 330-500-580 เรกูเลเตอร์ 0-500 Psi

In Stock
รายการ: AE4JGX รุ่น: 330-500-580ข้ามอ้างอิง: 5KZ61
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
฿29,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
Body Dia2.75 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ช่องเชื่อมต่อ CGA580
เต้าเสียบเชื่อมต่อ CGA1 / 4 "NPT
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.370
กระบอกสูบแก๊สอาร์กอน / ไนโตรเจน
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 500 psi
วัสดุไดอะแฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
บริการแก๊สอาร์กอนไนโตรเจน
ขนาดเกจ2.5
วัดความดันการจัดส่ง600 psig
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-580
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet1 / 4 "NPT
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.1 "
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานเดียว
ชนิดภาพเขียนขั้นตอนเดียวกระบอกสูบของเหลว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุไดอะแฟรมBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้ามาตรวัดทางเข้าราคา
HARRIS 3100211 Regulator / โฟลมิเตอร์ Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211ตัวควบคุมโฟลว์มิเตอร์-1.5-อาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์4000 PSIGซีจีเอ-580-฿17,810
HARRIS 301-AR60-580 เครื่องวัดอัตราการไหล | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580เครื่องวัดการไหล--เหล็กอาร์กอน0-60 ซีเอฟเอชซีจีเอ-5800 ถึง 4000 psi฿11,388
HARRIS 301-CD60-320 เรกูเลเตอร์ Flow Gauge | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320เครื่องวัดการไหล--เหล็กก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์0-60 ซีเอฟเอชซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿11,602
HARRIS 25-15C-300 เรกูเลเตอร์ อะเซทิลีน | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมอะเซทิลีน30ซีจีเอ-300400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,657
HARRIS 25-15C-510 ตัวควบคุมอะเซทิลีน | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมอะเซทิลีน30ซีจีเอ-510400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,746
HARRIS 25-50C-510P Regulator โพรเพน | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510 ปตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอม-60ซีจีเอ-510พี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,092
HARRIS 25GX-145 ตัวควบคุมออกซิเจน | AE4JGG 5KZ41 25GX-145ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมออกซิเจน150ซีจีเอ-5404000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS 330-500-580 เรกูเลเตอร์ 0-500 Psi
฿29,846 / หน่วย