HARRIS INDUSTRIES 35TA46 เทปมาร์คกิ้ง ทึบ วงกลม กว้าง 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปกาว |
แรงยึดเกาะ | 65 ออนซ์ / นิ้ว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
เรืองแสงในที่มืด | ไม่ |
เกรด | ไม่ใช่ Retroreflective |
วัสดุ | ไวนิล |
แบบแผน | ของแข็ง |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | -40 องศาถึง 176 องศา F |
ความยาวม้วน | 150ft |
ความยาวแถบ | 2" |
สีเทป | สีเขียว |
ความหนา | 5มิล |
ชนิดภาพเขียน | ไดคัท - แท็ก |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | เรืองแสงในที่มืด | วัสดุ | แบบแผน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มซี3จีเอ็น | 5มิล | 65 ออนซ์ / นิ้ว | 5" | ไดคัท - แท็ก | 3" | ไม่ | ไวนิล | ของแข็ง | ฿1,963 | ||
36UV61 | 11มิล | 72 ออนซ์ / นิ้ว | 4.5 " | ม้วนต่อเนื่อง | 3" | ใช่ | เส้นใยสังเคราะห์ | ของแข็ง | ฿2,427 | ||
ZGL6X10 | 11มิล | 72 ออนซ์ / นิ้ว | 4.5 " | ม้วนต่อเนื่อง | 6" | ใช่ | เส้นใยสังเคราะห์ | ของแข็ง | ฿4,675 | ||
36UV64 | 11มิล | 72 ออนซ์ / นิ้ว | 4.5 " | ม้วนต่อเนื่อง | 1" | ใช่ | เส้นใยสังเคราะห์ | ลาย | ฿2,041 | ||
36UV67 | 11มิล | 72 ออนซ์ / นิ้ว | 4.5 " | ม้วนต่อเนื่อง | 2" | ใช่ | เส้นใยสังเคราะห์ | ลาย | ฿2,043 | ||
36UV68 | 11มิล | 72 ออนซ์ / นิ้ว | 4.5 " | ม้วนต่อเนื่อง | 3" | ใช่ | เส้นใยสังเคราะห์ | ลาย | ฿2,791 | ||
เอ็มซีทูวายแอล | 5มิล | 65 ออนซ์ / นิ้ว | 4.5 " | ไดคัท - แท็ก | 2" | ไม่ | ไวนิล | ของแข็ง | ฿1,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.