Hayward Qvc1015sseg | บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ซอคเก็ต 1-1/2 นิ้ว | 4ylg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD QVC1015SSEG Pvc Ball Valve Inline Socket 1-1 / 2 In | AE2MZM 4YLG7

HAYWARD QVC1015SSEG บอลวาล์วพีวีซี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อินไลน์ 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2MZM รุ่น: QVC1015SSEGข้ามอ้างอิง: 4YLG7
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
฿401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุเอบีเอส
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะแซนโทพรีน
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย35 องศาถึง 140 องศา F
UPC610377084413
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่าเรือราคา
HAYWARD QVC1005SSEG Pvc บอลวาล์ว Inline Socket 1/2 In | AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "เต็ม฿97
HAYWARD QVC1007SSEG บอลวาล์วพีวีซีซ็อกเก็ตอินไลน์ 3/4 นิ้ว | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "เต็ม฿142
HAYWARD QVC1010SSEG Pvc บอลวาล์ว Inline Socket 1 In | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"เต็ม฿234
HAYWARD QVC1012SSEG ซ็อกเก็ตบอลวาล์วพีวีซีแบบอินไลน์ ขนาดท่อ 1-1/4" 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "เต็ม฿315
HAYWARD QVC1020SSEG Pvc บอลวาล์ว Inline Socket 2 In | AE2MZN 4YLG8 QVC1020SSEG2"เต็ม฿614
HAYWARD QVC1005SSEW บอลวาล์วพีวีซีซ็อกเก็ตอินไลน์ 1/2 นิ้ว | AE2MZW 4YLH6 QVC1005SSEW1 / 2 "เต็ม฿87
HAYWARD QVC1007SSEW บอลวาล์วพีวีซีซ็อกเก็ตอินไลน์ 3/4 นิ้ว | AE2MZX 4YLH7 QVC1007SSEW3 / 4 "เต็ม฿139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD QVC1015SSEG บอลวาล์วพีวีซี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อินไลน์ 1-1/2 นิ้ว
฿401 / หน่วย