Hayward Sbc050ste132 | กระชอนกรอง 1/2 นิ้ว อีสตาร์ | 3cdz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD SBC050STE132 ตะแกรงกรอง 1/2 นิ้ว Eastar | AC8MAW 3CDZ1

HAYWARD SBC050STE132 กระชอน 1/2 นิ้ว อีสตาร์

In Stock
รายการ: AC8MAW รุ่น: SBC050STE132ข้ามอ้างอิง: 3CDZ1
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
฿23,374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่กรองตะกร้า
พอร์ตเป่าออก (NPT)1 / 2 "
การเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ความสูง1.77 "
วัสดุที่ใช้ผลิตEastar
วัสดุEastar
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
จอภาพพีวีซี
วัสดุหน้าจอพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราViton
ขนาด1 / 2 "
UPC610377110112
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความกว้างวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดหน้าจอราคา
HAYWARD SBC075STE132 ตะแกรงกรอง 3/4 นิ้ว Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "อีสเตอร์ (R)11 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1 / 32 "฿23,250
HAYWARD SBC100STE132 ตะแกรงกรอง 1 นิ้ว Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "อีสเตอร์ (R)11 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1 / 32 "฿22,521
HAYWARD SBC125STE18 ตะแกรงกรอง 1 1/4 นิ้ว Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "อีสเตอร์ (R)16 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1 / 8 "฿40,383
HAYWARD SBC150STE18 ตะแกรงกรอง 1 1/2 นิ้ว Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "อีสเตอร์ (R)16 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "1 / 8 "฿37,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD SBC050STE132 กระชอน 1/2 นิ้ว อีสตาร์
฿23,374 / หน่วย