Hayward Sbc075ste132 | กระชอนกรอง 3/4 นิ้ว อีสตาร์ | 3cdz3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD SBC075STE132 ตะแกรงกรอง 3/4 นิ้ว Eastar | AC8MAY 3CDZ3

HAYWARD SBC075STE132 กระชอน 3/4 นิ้ว อีสตาร์

In Stock
รายการ: AC8MAY รุ่น: SBC075STE132ข้ามอ้างอิง: 3CDZ3
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
฿25,761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่กรองตะกร้า
พอร์ตเป่าออก (NPT)3 / 4 "
การเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ความสูง1.77 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอีสเตอร์ (R)
วัสดุอีสเตอร์ (R)
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
จอภาพพีวีซี
วัสดุหน้าจอพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราEPDM
ขนาด3 / 4 "
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.75
ความสูงของเรือ (ซม.)32.77
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความกว้างวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดหน้าจอราคา
HAYWARD SBC050STE132 ตะแกรงกรอง 1/2 นิ้ว Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "Eastar11 "Eastar150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 32 "฿25,024
HAYWARD SBC100STE132 ตะแกรงกรอง 1 นิ้ว Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "อีสเตอร์ (R)11 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1 / 32 "฿24,953
HAYWARD SBC125STE18 ตะแกรงกรอง 1 1/4 นิ้ว Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "อีสเตอร์ (R)16 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1 / 8 "฿43,234
HAYWARD SBC150STE18 ตะแกรงกรอง 1 1/2 นิ้ว Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "อีสเตอร์ (R)16 "อีสเตอร์ (R)100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "1 / 8 "฿39,808

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD SBC075STE132 กระชอน 3/4 นิ้ว อีสตาร์
฿25,761 / หน่วย