HEATHROW SCIENTIFIC
ตัวกรอง
วัสดุ Lab
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การทำความสะอาด
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
วัสดุ Lab ตัวกรอง
เครื่องมือห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
เครื่องจ่ายฟิล์มและซีล ตู้จ่ายอะคริลิกใสใสใช้สำหรับจัดเก็บและจ่ายฟิล์มปิดผนึก Parafilm M มีใบมีดตัดหยักและสามารถบรรจุม้วนขนาด 50 มม. (2 นิ้ว) หนึ่งหรือสองม้วนหรือ 100 มม. (4 นิ้ว) หนึ่งม้วน
อุปกรณ์เสริมปิเปต ปิเปตเตอร์
ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่งดูทั้งหมด
ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ รวมชั้นวางท่อโพลีโพรพีลีนพร้อมพิกัดแม่พิมพ์สำหรับการวางแนวท่อที่ถูกต้องของท่อและขวดทรงกรวยกลมหรือก้นแบน มีชั้นวางแบบครึ่งและขนาดเต็มสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่แตกต่างกันและการออกแบบที่มั่นคงสำหรับใช้ในอ่างน้ำ นอกจากนี้ยังมีตู้แช่แข็งถาดที่วางอุปกรณ์เอนกประสงค์และที่หนีบ
ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
แล็บแวร์ดูทั้งหมด
หลอดหมุนเหวี่ยงและอุปกรณ์เสริม รวมหลอดหมุนเหวี่ยงที่สามารถฆ่าเชื้อได้ 1.5 มล. ที่ทำจากโพลีโพรพีลีน (100%) มีพื้นที่สำหรับเขียนฝ้าและฝาเข็มฉีดยาที่เจาะได้และเหมาะสำหรับการจัดเก็บตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
วัสดุ Cryogenic รวมถึงมินิคูลเลอร์ที่มีโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตและฐานยางกันลื่นเพื่อป้องกันตัวอย่างที่ไวต่ออุณหภูมิที่ม้านั่งหรือในช่องแช่แข็ง มีภาชนะ (สำหรับเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงถึง -196 องศาเซลเซียส) ช่องแบ่งกระดาษแข็งกระทะน้ำแข็งถังและกล่องเก็บของ
เกี่ยวกับ Heathrow Scientific
Heathrow Scientific เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ตั้งโต๊ะคุณภาพสูงและสิ่งจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการชั้นนำ แค็ตตาล็อกของ Heathrow Scientific มีรายการห้องปฏิบัติการมากกว่า 800 รายการ ซึ่งรวมถึงเครื่องจ่าย, เรือชั่งน้ำหนักและจาน, ปิเปตและหลอดหมุนเหวี่ยง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่าง การเตรียม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการทางคลินิก ปิเปตเพิร์ลช่องทางเดียวของแบรนด์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องจ่ายสื่อเพื่อช่วยในการถ่ายโอนของเหลวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตรวจวัดปริมาตรของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง ปิเปตหม้อนึ่งฆ่าเชื้อเหล่านี้ผลิตขึ้นตามข้อกำหนด ISO08655 และ GLP และมีการออกแบบที่ทันสมัย ปรับระดับเสียงได้ง่ายด้วยแถบล็อค การแสดงระดับเสียง 3 ตำแหน่ง แหวนล็อคระดับเสียงแบบแยก ตัวถอดทิปแบบแยกส่วน และขอเกี่ยวนิ้ว
บริษัท ยังนำเสนอท่อไมโครเซนติฟิวจ์ที่มีความทนทานสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับตัวอย่างของเหลวในปริมาณเล็กน้อย ท่อที่ใช้แล้วทิ้งและหม้อนึ่งฆ่าเชื้อเหล่านี้ทำจากเรซินโพลีโพรพีลีนที่ใสเป็นพิเศษเพื่อให้มองเห็นเนื้อหาได้ชัดเจน สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 249 องศาฟาเรนไฮต์และมาพร้อมกับฝาแบนที่แนบมาสำหรับการใช้งานมือเดียว เลือกจากหลอดเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Heathrow Scientific เช่นกล่องสไลด์ชั้นวางหลอดทดลองและถาดเจาะเลือด Raptor Supplies.