HELICOIL 5477-12 ต๊าปเกลียวขลุ่ยตรง, 4H5H, เมตริกละเอียด, M12 x 1.5 ขนาดเกลียว
รายการ: CH3VVW
รุ่น: 5477-12
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะขลุ่ยตรง |
ขนาดเกลียว | M12 x 1.5 |
ประเภทด้าย | เมตริกดี |
ชนิดภาพเขียน | 4 ชม. 5 ชม |
รุ่น | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5445-10 | M10 x 1.25 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
5445-12 | M12 x 1.25 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
5477-14 | M14 x 1.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
5477-16 | M16 x 1.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
5477-18 | M18 x 1.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
5477-20 | M20 x 1.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
5477-22 | M22 x 1.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกดี | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.