HETTICH 320CELLCULTURE4 เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ 4 x 50มล. 4A 4 หลอด
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป |
แอมป์เอซี | 4 |
มุมโรเตอร์ | N |
ความจุ | 4 x 50 มล |
สี | ขาว |
ตามมาตรฐาน | TUV, CE, ISO 13485 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20.5 " |
ความสูง | 13.6 " |
ถือ | หลอดทรงกรวย 16/4 |
วัสดุ | พลาสติกโลหะ |
RCF สูงสุด | 3305/3260 |
ขนาดหลอดทดลองสูงสุด | 15/50 มล |
ชนิดเครื่องยนต์ | brushless |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 68 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 |
ควบคุมความเร็ว | โปรแกรมได้ |
ขนาดท่อ | 15/50 มล |
ชนิดภาพเขียน | แบบตั้งโต๊ะ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | เพื่อ 100 127 |
ความกว้าง | 15.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.