HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 ท่อดักส์ 4 นิ้ว รหัส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 4.4 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ฟิล์มยูรีเทน Polyether |
แม็กซ์ ไหล | 550 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 19 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 3 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาถึง 180 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 23 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.26 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนชั้น | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-1000-0501-60 | 9" | 10 " | 2600 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 5 "ฮก | ฿41,080 | RFQ
|
0630-1200-0501-60 | 9.5 " | 12 " | 3580 cfm | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 2 "ฮก | ฿52,295 | RFQ
|
0631-0300-0501-60 | 3.4 " | 3" | 320 cfm | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 24 "ฮก | ฿21,120 | |
0631-0500-0501-60 | 5.2 " | 5" | 710 cfm | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 18 "ฮก | ฿29,058 | |
0631-1000-0501-60 | 9.3 " | 10 " | 2600 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 5 "ฮก | ฿61,133 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.