HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 ท่อดักส์ 2.5 นิ้ว Id x 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 4" |
สี | Black |
ภายใน Dia | 2.5 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติกพร้อมผ้าโพลีเอสเตอร์ |
แม็กซ์ ความดัน | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาถึง 275 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 29 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.58 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902001025-10 | 3.5 " | 2" | 25ft | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿8,043 | |
200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿9,763 | |
200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿11,300 | |
200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 "ฮก | - | RFQ
|
200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 "ฮก | - | RFQ
|
200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿15,299 | |
200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿20,750 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.