จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A1008SC โครงกล่องแยกโลหะสูง 10 นิ้ว x เหล็กกว้าง 8 นิ้ว | AG2RDL 32FE69

HOFFMAN A1008SC กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AG2RDL รุ่น: A1008SCอ้างอิงข้าม: 32FE69
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
฿9,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง10 "
แผงภายใน32 FR67
อัตราส่วน IP65
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็ก
เครื่องวัดโลหะ14, 16
การติดผนัง
คะแนน NEMA12, 13
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.8
ความสูงของเรือ (ซม.)30.81
ความยาวเรือ (ซม.)23.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A4044SC โครงกล่องแยกโลหะความสูง 4 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"฿5,629
HOFFMAN A6044SC โครงกล่องแยกโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32 FR894"฿6,204
HOFFMAN A606SC โครงกล่องแยกโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32 FR666"฿6,988
HOFFMAN A806SC โครงกล่องแยกโลหะสูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32 FR936"฿7,356
HOFFMAN A808SC โครงกล่องแยกโลหะสูง 8 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้วเหล็ก | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32 FR968"฿8,863
HOFFMAN A10086SC โครงกล่องแยกโลหะความสูง 10 นิ้วเหล็กผนัง | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32 FR678"฿11,579
HOFFMAN A1210SC โครงกล่องแยกโลหะสูง 12 นิ้ว x เหล็กกว้าง 10 นิ้ว | AG2RDN 32FE71 A1210SC5"12 "32 FR6310 "฿12,825

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A1008SC กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว เหล็ก
฿9,103 / หน่วย