Hoffman A10r86hcr | 32fc49 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A10R86HCR โครงโลหะ 10 นิ้วสูง x 8 นิ้วกว้าง x 6 นิ้วลึก 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR กล่องหุ้มโลหะ สูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว 3R

In Stock
รายการ: AH3HDE รุ่น: A10R86HCRอ้างไขว้: 32FC49
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
฿8,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
สีสีเทา
ประเภทปกของแข็ง
ความลึก6"
คุณสมบัติของฝาปิดสลักปลดเร็ว
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
ความลึกของตู้ (นิ้ว)6"
ความสูงของตู้ (นิ้ว)10 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)8"
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง1"
แผงภายใน32 ฟุต 05
อัตราส่วน IP32
เครื่องวัดโลหะ16
การติดผนัง
UPC994137969562
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.88
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การจัดอันดับ NEMA ของสิ่งที่ส่งมา: 3R
  • โลหะ / ไม่ใช่โลหะ: โลหะ
  • วิธีปิด: สลักปลดเร็ว
  • Knockouts: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเสร็จสิ้นความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A8R86HCR Metallic Enclosure No Gauge 16 Gauge | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา8"32 ฟุต 238"฿7,841
HOFFMAN A12R126HCR โครงเมทัลลิคสูง 12 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา12 "32 ฟุต 0712 "฿11,958
HOFFMAN A12R106HCR โครงเมทัลลิคสูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา12 "32 ฟุต 0610 "฿12,449
HOFFMAN A12R1210HCR โครงโลหะ 12 นิ้วสูง x 12 นิ้วกว้าง x ลึก 10 นิ้ว | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา12 "32 ฟุต 0712 "฿16,573
HOFFMAN A6R64HCR โครงโลหะ 6 นิ้วสูง x 6 นิ้วกว้าง x 4 นิ้ว D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา6"32 ฟุต 216"฿5,593
HOFFMAN A8R64HCR โครงโลหะ 8 นิ้วสูง x 6 นิ้วกว้าง x 4 นิ้ว D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา8"32 ฟุต 226"฿6,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A10R86HCR กล่องหุ้มโลหะ สูง 10 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว 3R
฿8,875 / หน่วย