จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A16148CHSCFG โครงที่ไม่ใช่โลหะ 114 นิ้วกว้าง x 8 นิ้วลึก | AG2QWE 32FC90

HOFFMAN A16148CHSCFG กล่องหุ้มอโลหะ กว้าง 114 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2QWE รุ่น: A16148CHSCFGอ้างไขว้: 32FC90
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
฿16,885 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานอโลหะ
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
ความลึก8"
คุณสมบัติของฝาปิดสกรู
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นสีเทาอ่อน
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง16 "
แผงภายใน32 FR69
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุไฟเบอร์กลาสแบบอัดขึ้นรูป
การติดผนัง
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 13
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.75
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8538906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A1086CHSCFG สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะ Ip66 ผนังความสูง 10 นิ้ว | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32 FR678"฿8,859
HOFFMAN A12106CHSCFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32 FR6310 "฿10,982
HOFFMAN A14128CHSCFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 14 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32 FR8012 "฿14,214
HOFFMAN A181610CHSCFG โครงที่ไม่ใช่โลหะกว้าง 16 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32 ฟุต 2916 "฿22,423
HOFFMAN A664CHSCFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32 FR666"฿7,302
HOFFMAN A864CHSCFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 8 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32 FR936"฿7,621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A16148CHSCFG กล่องหุ้มอโลหะ กว้าง 114 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว
฿16,885 / หน่วย