HOFFMAN A20H2006ALLP กล่องรวมสัญญาณโลหะ 20" สูง x 20" กว้าง x 6" ลึก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | Hasp และ Staple สำหรับ Padlocking |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับบานพับ |
เสร็จสิ้น | แปรง |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 20 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 35 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
เครื่องวัดโลหะ | 12 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R, 4, 4X, 12 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.98 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16H1206 ทั้งหมด | 6" | 16 " | 32 ฟุต 25 | 12 " | ฿72,976 | |
A16H1608 ทั้งหมด | 8" | 16 " | 32 ฟุต 28 | 16 " | ฿89,602 | |
A20H1606 ทั้งหมด | 6" | 20 " | 32 ฟุต 31 | 16 " | ฿89,597 | |
A24H2408 ทั้งหมด | 8" | 24 " | 32 ฟุต 44 | 24 " | ฿123,348 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.