HOFFMAN A24H24BLP กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 24 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8" |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับบานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 44 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4, 12, 13 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.14 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.