HOFFMAN A30R3012HCR กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 30 นิ้ว x กว้าง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรู |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 30 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 54 |
อัตราส่วน IP | 32 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
UPC | 783510427009 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.65 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16R126HCR | 6" | 16 " | 32 ฟุต 25 | 12 " | ฿14,978 | |
A16R166HCR | 6" | 16 " | 32 ฟุต 28 | 16 " | ฿18,379 | |
A20R166HCR | 6" | 20 " | 32 ฟุต 31 | 16 " | ฿20,532 | |
A20R208HCR | 8" | 20 " | 32 ฟุต 35 | 20 " | ฿29,230 | |
A24R208HCR | 8" | 24 " | 32 ฟุต 40 | 20 " | ฿32,550 | |
A24R248HCR | 8" | 24 " | 32 ฟุต 44 | 24 " | ฿37,397 | |
A30R248HCR | 8" | 30 " | 32 ฟุต 50 | 24 " | ฿42,803 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.