จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A6044NFSS โครงกล่องแยกโลหะความสูง 6 นิ้ว x ผนังกว้าง 4 นิ้ว | AG2RDB 32FE60

HOFFMAN A6044NFSS กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 6 นิ้ว x ผนังกว้าง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2RDB รุ่น: A6044NFSSอ้างอิงข้าม: 32FE60
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
฿22,735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดClamps
ประเภทฝาปิดตู้ยกออก
เสร็จสิ้น# 4 แปรง
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง6"
แผงภายใน32 FR89
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
เครื่องวัดโลหะ14, 16
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R, 4, 4X, 12
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A1008NFSS โครงกล่องแยกโลหะความสูง 10 นิ้ว Ip66 | AG2RCY 32FE56 A1008NFSS4"10 "32 FR678"฿37,045
HOFFMAN A12106NFSS กล่องต่อสายไฟแบบเมทัลลิก 12" สูง x 10" กว้าง x 6" ลึก | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32 FR6310 "฿50,587
HOFFMAN A606NFSS โครงกล่องแยกโลหะความสูง 6 นิ้ว x ผนังกว้าง 6 นิ้ว | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32 FR666"฿25,668
HOFFMAN A8064NFSS โครงกล่องแยกโลหะ 8 นิ้วสูง x 6 นิ้วกว้าง x ลึก 4 นิ้ว | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32 FR936"฿30,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A6044NFSS กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 6 นิ้ว x ผนังกว้าง 4 นิ้ว
฿22,735 / หน่วย