Hoffman A6r64nk | 32fh96 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A6R64NK โครงกล่องดึงโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QRY 32FH96

HOFFMAN A6R64NK กล่องหุ้มโลหะดึงสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2QRY รุ่น: A6R64NKข้ามอ้างอิง: 32FH96

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง6"
อัตราส่วน IP32
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16, 14, 12
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความกว้างราคา
HOFFMAN A24R2412NK โครงกล่องดึงโลหะสูง 24 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว | AG2QRU 32FH92 A24R2412NK12 "24 "24 "฿27,440
HOFFMAN A24R246NK โครงกล่องดึงโลหะสูง 24 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QRW 32FH94 A24R246NK6"24 "24 "฿20,533
HOFFMAN A24R248NK โครงกล่องดึงโลหะสูง 24 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QRX 32FH95 A24R248NK8"24 "24 "฿23,690
HOFFMAN A6R66NK โครงกล่องดึงโลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2QRZ 32FH97 A6R66NK6"6"6"฿2,930
HOFFMAN A8R84NK โครงดึงโลหะ 8 นิ้วสูง x 8 นิ้วกว้าง x ลึก 4 นิ้ว | AG2QTB 32FH99 A8R84NK4"8"8"฿3,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A6R64NK กล่องหุ้มโลหะดึงสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว
฿2,778 / หน่วย