HOFFMAN A24R2412NK กล่องโลหะดึงสูง 24 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องไฟฟ้า |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 " |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 24 " |
อัตราส่วน IP | 32 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16, 14, 12 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.6 |
รหัส HS | 8536908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.