HOFFMAN A723624FS กล่องหุ้มโลหะ Ip55 เหล็กกล้าคาร์บอน A30
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24.06 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | ด้ามจับสำหรับงานหนักพร้อมจุดล็อคภายใน 3 จุด |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 72.06 " |
แผงภายใน | A72P36F1 |
อัตราส่วน IP | 55 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 12 |
การติด | ขาตั้งฟรี |
คะแนน NEMA | 12 |
ความกว้าง | 36.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 169.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A602418FSG | 18.06 " | 60.06 " | A60P24F1 | 24.06 " | ฿136,820 | |
A604818FSDG | 18.06 " | 60.06 " | A60P48F1 | 48.06 " | ฿246,092 | |
A723018FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P30F1 | 30.06 " | ฿166,072 | RFQ
|
A723618FS | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ฿184,153 | RFQ
|
A723618FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ฿179,387 | RFQ
|
A723624FSG | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ฿193,693 | RFQ
|
A723630FSG | 30.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ฿230,670 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.