จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A8064CHNFSS โครงกล่องแยกโลหะสูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว | AG2RCM 32FE 46

HOFFMAN A8064CHNFSS กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2RCM รุ่น: A8064CHNFSSอ้างอิงข้าม: 32FE46
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
฿31,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสลักปลดเร็ว
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้น# 4 แปรง
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง8"
แผงภายใน32 FR93
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
เครื่องวัดโลหะ14, 16
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R, 4, 4X, 12
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.76
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.61
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทฝาปิดตู้ความสูงแผงภายในวัสดุความกว้างราคา
HOFFMAN A606CHNFSS โครงกล่องแยกโลหะ Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE 43 A606CHNFSS4"ที่ใส่บานพับ6"32 FR66เหล็กสแตนเลส 3046"฿26,319
HOFFMAN A6044CHNFSS กล่องต่อแยกโลหะสิ่งที่ส่งมาด้วยบานพับมาตรวัด 14/16 | AG2RCK 32FE44 A6044CHNFSS4"ที่ใส่บานพับ6"32 FR89เหล็กสแตนเลส 3044"฿25,586
HOFFMAN A606CHNFSS6 โครงกล่องแยกโลหะความสูง 6 นิ้ว x สกรูกว้าง 6 นิ้ว | AG2RCL 32FE 45 A606CHNFSS64"ที่ใส่บานพับ6"32 FR66316L สแตนเลส6"฿37,109
HOFFMAN A1008CHNFSS โครงกล่องแยกโลหะสูง 10 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2RCN 32FE 47 A1008CHNFSS4"ที่ใส่บานพับ10 "32 FR67เหล็กสแตนเลส 3048"฿37,442
HOFFMAN A1008CHNFSS6 โครงกล่องแยกโลหะความสูง 10 นิ้วผนัง Ip66 | AG2RCP 32FE 48 A1008CHNFSS64"ที่ใส่บานพับ10 "32 FR67316L สแตนเลส8"฿48,629
HOFFMAN A12106CHNFSS โครงกล่องแยกโลหะสูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"ที่ใส่บานพับ12 "32 FR63เหล็กสแตนเลส 30410 "฿48,793
HOFFMAN A12106CHNFSS6 โครงกล่องแยกโลหะความสูง 12 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว | AG2RCR 32FE50 A12106CHNFSS66"ที่ใส่บานพับ12 "32 FR63316L สแตนเลส10 "฿69,188

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A8064CHNFSS กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว
฿31,896 / หน่วย