HOFFMAN A12106CHNFSS กล่องรวมสัญญาณโลหะ สูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สลักปลดเร็ว |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | # 4 แปรง |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 12 " |
แผงภายใน | 32 FR63 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R, 4, 4X, 12 |
UPC | 783510283131 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.66 |
รหัส HS | 8536908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทฝาปิดตู้ | ความสูง | แผงภายใน | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A606CHNFSS | 4" | ที่ใส่บานพับ | 6" | 32 FR66 | เหล็กสแตนเลส 304 | 6" | ฿26,131 | |
A6044CHNFSS | 4" | ที่ใส่บานพับ | 6" | 32 FR89 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4" | ฿25,007 | |
A606CHNFSS6 | 4" | ที่ใส่บานพับ | 6" | 32 FR66 | 316L สแตนเลส | 6" | ฿37,109 | |
A8064CHNFSS | 4" | ที่ใส่บานพับ | 8" | 32 FR93 | เหล็กสแตนเลส 304 | 6" | ฿31,124 | |
A1008CHNFSS | 4" | ที่ใส่บานพับ | 10 " | 32 FR67 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8" | ฿37,442 | |
A1008CHNFSS6 | 4" | ที่ใส่บานพับ | 10 " | 32 FR67 | 316L สแตนเลส | 8" | ฿48,629 | |
A12106CHNFSS6 | 6" | ที่ใส่บานพับ | 12 " | 32 FR63 | 316L สแตนเลส | 10 " | ฿67,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.