Hoffman A806chftc | 32fd58 | กล่องรวมสัญญาณ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A806CHFTC โครงกล่องแยกโลหะ 8 สูง x 6 กว้าง x 4.75 ลึก | AG2QYX 32FD58

HOFFMAN A806CHFTC กล่องรวมสัญญาณโลหะ 8" สูง x 6" กว้าง x 4.75" ลึก

In Stock
รายการ: AG2QYX รุ่น: A806CHFTCข้ามอ้างอิง: 32FD58

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿9,148 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4.75 "
คุณสมบัติของฝาปิดสลักชุบ
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง8"
แผงภายใน32 FR93
อัตราส่วน IP65
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ14, 16
การติดผนัง
คะแนน NEMA12, 13
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.75
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.61
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A604CHFTC กล่องเชื่อมต่อแบบเมทัลลิก 6" สูง x 4" กว้าง x 4.75" ลึก | AG2QYW 32FD57 A604CHFTC4.75 "6"32 FR894"฿6,989
HOFFMAN A1008CHFTC กล่องรวมสายไฟเมทัลลิก 10" สูง x 8" กว้าง x 4.75" ลึก | AG2QYY 32FD59 A1008CHFTC4.75 "10 "32 FR678"฿10,701
HOFFMAN A1210CHFTC โครงกล่องแยกโลหะสูง 12 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว | AG2QYZ 32FD60 A1210CHFTC5.75 "12 "32 FR6310 "฿13,825
HOFFMAN A1412CHFTC โครงกล่องแยกโลหะ 14 นิ้วสูง x 12 นิ้วกว้าง x 6.75 ลึก | AG2QZA 32FD61 A1412CHFTC6.7514 "32 FR8012 "฿16,956
HOFFMAN A1614CHFTC โครงกล่องแยกโลหะสูง 16 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว | AG2QZB 32FD62 A1614CHFTC6.75 "16 "32 FR6914 "฿20,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A806CHFTC กล่องรวมสัญญาณโลหะ 8" สูง x 6" กว้าง x 4.75" ลึก
฿9,148 / หน่วย