TRIPP LITE เครื่องสำรองไฟสแตนด์บาย
สไตล์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | ความลึก | การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | พอร์ต | กำลังไฟ | คะแนน VA | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อินเทอร์เน็ต 550U | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ของ ENERGY STAR คะแนน | USB (เปิดใช้งาน HID) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ฿6,689 | |
B | อินเทอร์เน็ต 750U | 115 / 120 VAC | 6.9 " | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2 " | ฿9,015 | |
C | อินเทอร์เน็ต 900U | 115 / 120 VAC | 6.9 " | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 900VA | - | 480W | 12.2 " | ฿10,252 | |
D | อินเทอร์เน็ต 350U | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB (เปิดใช้งาน HID) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ฿5,838 | |
E | อินเทอร์เน็ต 350SER | 115 / 120 VAC | 5" | เป็นไปตาม RoHS | DB9, TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ฿5,462 | |
F | BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ฿4,845 | |
G | อินเทอร์เน็ต 550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | เป็นไปตาม RoHS | DB9, TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ฿7,083 | |
H | อินเทอร์เน็ต 600U | 115 / 120 VAC | 10.8 " | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 600VA | - | 300W | 5.7 " | ฿7,411 | |
I | BC600SINE | 120 VAC | 7.5 " | - | USB (เปิดใช้งาน HID) | 600VA | 600VA | 375W | 5.2 " | ฿16,154 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดฝุ่น
- ลวดสลิง Swageless Eye Fittings
- แคลมป์มิเตอร์ไฟฟ้า
- การบัญชาการเหตุการณ์และการทดสอบอุปกรณ์
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ Hydronic
- การป้องกันใบหน้า
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- การตรวจสอบกระบวนการ
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- Tensioners และ Tighteners
- CHICAGO FAUCETS ตลับนัทสแตนเลส
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP1A ซีรี่ส์
- COOPER B-LINE B410-11 ซีรี่ส์ ขายึดช่องสัญญาณ
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 1/2-16 Un
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส, 200V, แบบวางเท้า, ODP
- EATON iProx เซ็นเซอร์สองสาย
- HONEYWELL ตู้เซฟ
- RIDGID เครื่องต๊าปเกลียวท่อ
- CONDOR ถุงมือกันบาด ไม่เคลือบ เคฟล่าร์
- NIBCO ตลับหมึกอัตโนมัติขนาดเล็ก