Tripp Lite Internet350ser | สแตนบายอัพ 350va 180w 120va 1 เฟส | 30uj39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1 เฟส | AF9TFJ 30UJ39

TRIPP LITE INTERNET350SER สแตนด์บายอัพ 350va 180w 120va 1 เฟส

In Stock
รายการ: AF9TFJ รุ่น: INTERNET350SERอ้างไขว้: 30UJ39
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
฿5,462 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบ UPS
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม)10 นาที/2.5นาที
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก5"
จอแสดงผลประเภทLED
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง3"
Hz60
ใส่ปัจจุบัน12.0A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดสก์ท็อป / อาคาร
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า6
ประเภท OutletUPS / ไฟกระชาก
แรงดันเอาท์พุท115 / 120 VAC
ระยะ1
พอร์ตDB9, TEL / DSL
กำลังไฟ350VA
เวลาโอน2 ถึง 4 มิลลิวินาที
ประเภท UPSสแตนด์บาย
วัตต์180W
ความกว้าง10.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.92
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS8504408500

รายละเอียดสินค้า:

  • การควบคุมโวลต์อัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • การป้องกันสายแฟกซ์ / โมเด็ม (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Cold Start Operation Supported

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทความลึกการรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆพอร์ตกำลังไฟคะแนน VAวัตต์ความกว้างราคา
TRIPP LITE BC600SINE เพียวไซน์เวฟอัพ 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (เปิดใช้งาน HID)600VA600VA375W5.2 "฿16,154
TRIPP LITE INTERNET350U อัพ 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 อินเทอร์เน็ต 350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (เปิดใช้งาน HID)350VA350VA180W8"฿5,838
TRIPP LITE INTERNET550U อัพ 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 อินเทอร์เน็ต 550U115 / 120 VAC5.7 "ของ ENERGY STAR คะแนนUSB (เปิดใช้งาน HID)550VA550VA300W10.8 "฿6,689
TRIPP LITE BC350 สแตนบายอัพ 350va 180w 120va 1 เฟส | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"เป็นไปตาม RoHSUSB และ TEL / DSL350VA-180W10.5 "฿4,845
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 เฟส | AF9TFK 30UJ40 อินเทอร์เน็ต 550SER115 / 120 VAC10.9 "เป็นไปตาม RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "฿7,083
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 เฟส | AF9TFL 30UJ41 อินเทอร์เน็ต 600U115 / 120 VAC10.8 "เป็นไปตาม RoHSUSB และ TEL / DSL600VA-300W5.7 "฿7,411
TRIPP LITE INTERNET750U สแตนบายอัพ 750va 450w 120va 1 เฟส | AF9TFM 30UJ42 อินเทอร์เน็ต 750U115 / 120 VAC6.9 "เป็นไปตาม RoHSUSB และ TEL / DSL750VA-450W12.2 "฿9,015

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE INTERNET350SER สแตนด์บายอัพ 350va 180w 120va 1 เฟส
฿5,462 / หน่วย