Tripp Lite Internet550u | อัพ 550va 300w 120vac 1ph | 4gu33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE INTERNET550U อัพ 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33

TRIPP LITE INTERNET550U อัพ 550va 300w 120vac 1ph

In Stock
รายการ: AD7WCV รุ่น: INTERNET550Uอ้างไขว้: 4GU33
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
฿6,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูพีเอสสแตนด์บาย
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม)10 นาที/3.5นาที
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก5.7 "
จอแสดงผลประเภทLED
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความสูง3.1 "
Hz60
การเชื่อมต่ออินพุตสายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P
ใส่ปัจจุบัน10A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดท็อปโต๊ะ / ทาวเวอร์
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า(8) 5-15 ร
ประเภท Outlet(4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก
แรงดันเอาท์พุท115 / 120 VAC
ระยะ1
พอร์ตUSB (เปิดใช้งาน HID)
กำลังไฟ550VA
เวลาโอน4 มิลลิวินาทีจาก AC ไปยังแบตเตอรี่, 2 มิลลิวินาทีจากแบตเตอรี่เป็น AC
ประเภท UPSสแตนด์บาย
คะแนน VA550VA
วัตต์300W
ความกว้าง10.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.4
ความสูงของเรือ (ซม.)34.29
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8504409530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การควบคุมโวลต์อัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • การป้องกันสายแฟกซ์ / โมเด็ม (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: การป้องกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษที่น่าดึงดูดใจ ติดตั้งได้ ช่องจ่ายไฟที่เว้นระยะกว้างรองรับปลั๊กหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ Poweralert ฟรี ช่วยให้ปิดระบบได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องดูแล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทความลึกการรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆพอร์ตกำลังไฟคะแนน VAวัตต์ความกว้างราคา
TRIPP LITE BC600SINE เพียวไซน์เวฟอัพ 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (เปิดใช้งาน HID)600VA600VA375W5.2 "฿16,154
TRIPP LITE INTERNET350U อัพ 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 อินเทอร์เน็ต 350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (เปิดใช้งาน HID)350VA350VA180W8"฿5,838
TRIPP LITE BC350 สแตนบายอัพ 350va 180w 120va 1 เฟส | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"เป็นไปตาม RoHSUSB และ TEL / DSL350VA-180W10.5 "฿4,845
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1 เฟส | AF9TFJ 30UJ39 อินเทอร์เน็ต 350SER115 / 120 VAC5"เป็นไปตาม RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "฿5,462
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 เฟส | AF9TFK 30UJ40 อินเทอร์เน็ต 550SER115 / 120 VAC10.9 "เป็นไปตาม RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "฿7,083
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 เฟส | AF9TFL 30UJ41 อินเทอร์เน็ต 600U115 / 120 VAC10.8 "เป็นไปตาม RoHSUSB และ TEL / DSL600VA-300W5.7 "฿7,411
TRIPP LITE INTERNET750U สแตนบายอัพ 750va 450w 120va 1 เฟส | AF9TFM 30UJ42 อินเทอร์เน็ต 750U115 / 120 VAC6.9 "เป็นไปตาม RoHSUSB และ TEL / DSL750VA-450W12.2 "฿9,015

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE INTERNET550U อัพ 550va 300w 120vac 1ph
฿6,689 / หน่วย