Hoffman A864chqrfgw | ตู้อโลหะ สูง 8 นิ้ว X กว้าง 6 นิ้ว | 32fc97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A864CHQRFGW โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว | AG2QWM 32FC97

HOFFMAN A864CHQRFGW กล่องหุ้มอโลหะ สูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2QWM รุ่น: A864CHQRFGWอ้างไขว้: 32FC97
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
฿14,134 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานอโลหะ
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสลักปลดเร็ว
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นสีเทาอ่อน
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง8"
แผงภายใน32 FR93
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุไฟเบอร์กลาสแบบอัดขึ้นรูป
การติดผนัง
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 13
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)28.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS8538906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A1086CHQRFGW สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะผนังสีเทาอ่อน | AG2QVU 32FC80 A1086CHQRFGW6"10 "32 FR678"฿16,991
HOFFMAN A12106CHQRFGW โครงที่ไม่ใช่โลหะความสูง 12 นิ้วสีเทาอ่อน | AG2QVX 32FC83 A12106CHQRFGW6"12 "32 FR6310 "฿20,356
HOFFMAN A14128CHQRFGW โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 14 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32 FR8012 "฿24,198
HOFFMAN A16148CHQRFGW โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 16 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32 FR6914 "฿26,628
HOFFMAN A181610CHQRFGW โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 18 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว | AG2QWG 32FC92 A181610CHQRFGW10 "18 "32 ฟุต 2916 "฿36,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A864CHQRFGW กล่องหุ้มอโลหะ สูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว
฿14,134 / หน่วย