HOFFMAN A181610CHQRFGW กล่องหุ้มอโลหะ สูง 18 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | อโลหะ |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึก | 10 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | สลักปลดเร็ว |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | สีเทาอ่อน |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 18 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 29 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาสแบบอัดขึ้นรูป |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4, 4X, 12, 13 |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8538906000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1086CHQRFGW | 6" | 10 " | 32 FR67 | 8" | ฿16,991 | |
A12106CHQRFGW | 6" | 12 " | 32 FR63 | 10 " | ฿20,356 | |
A14128CHQRFGW | 8" | 14 " | 32 FR80 | 12 " | ฿24,198 | |
A16148CHQRFGW | 8" | 16 " | 32 FR69 | 14 " | ฿26,628 | |
A864CHQRFGW | 4" | 8" | 32 FR93 | 6" | ฿14,134 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.