HOFFMAN ASE24X24X8 สกรูยึดกล่องโลหะสำหรับดึงกล่อง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องไฟฟ้า |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8" |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 24 " |
อัตราส่วน IP | 30 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | knockouts |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16, 14, 12 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.3 |
รหัส HS | 8536908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASE4X4X4 | 4" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | 4" | ฿1,295 | |
ASG4X4X4 | 4" | ชุบสังกะสี | 4" | 4" | ฿1,249 | |
ASE6X6X3 | 3" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | 6" | ฿1,921 | |
ASG4X4X3 | 3" | ชุบสังกะสี | 4" | 4" | ฿1,357 | |
ASE8X6X6 | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | 6" | ฿2,811 | |
ASG8X8X6 | 6" | ชุบสังกะสี | 8" | 8" | ฿2,534 | |
ASE8X8X8 | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | 8" | ฿3,616 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.