Hoffman Avk812 | ชุดจานบานเกล็ด สูง 15.31 นิ้ว X กว้าง 9.5 นิ้ว | 32fl32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN AVK812 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 15.31 นิ้ว x กว้าง 9.5 นิ้ว | AH3HEQ 32FL 32

HOFFMAN ชุดแผ่นบานเกล็ด AVK812 สูง 15.31 นิ้ว x กว้าง 9.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH3HEQ รุ่น: AVK812อ้างอิงข้าม: 32FL32
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
฿4,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดจานบานเกล็ด
สีANSI 61 สีเทา
เสร็จสิ้นเคลือบผงโพลีสเตอร์
ความลึกของเฟรม0.31 "
ความสูงของเฟรม15.31 "
วัสดุกรอบ14 กรัม เหล็ก
ความกว้างของกรอบ9-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความสูงตัดออก: 14.06 "
  • ความกว้างตัด: 8.00 "
  • ความลึกที่ตัดออก: 0.50 "
  • คุณสมบัติพิเศษ: (12) Louvers

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของเฟรมราคา
HOFFMAN AVK43 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 4.5 นิ้ว x กว้าง 5.5 นิ้ว | AH3HEA 32FL04 เอวีเค430.25 "฿2,383
HOFFMAN AVK44 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 5.62 นิ้ว x กว้าง 5.5 นิ้ว | AH3HEB 32FL05 เอวีเค440.25 "฿2,733
HOFFMAN AVK64 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 5.62 นิ้ว x กว้าง 7.5 นิ้ว | AH3HEC 32FL06 เอวีเค640.31 "฿2,816
HOFFMAN AVK66 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 7.88 นิ้ว x กว้าง 7.5 นิ้ว | AH3HED 32FL07 เอวีเค660.31 "฿3,132
HOFFMAN AVK86 ชุดแผ่นบานเกล็ดความสูง 8.19 นิ้ว x กว้าง 9.5 นิ้ว | AH3HEE 32FL08 เอวีเค860.31 "฿3,220
HOFFMAN AVK23 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 3.25 นิ้ว x กว้าง 3.25 นิ้ว | AH3HEN 32FL30 เอวีเค230.19 "฿2,371
HOFFMAN AVK33 ชุดแผ่นบานเกล็ดสูง 3.88 นิ้ว x กว้าง 4.5 นิ้ว | AH3HEP 32FL31 เอวีเค330.25 "฿2,366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN ชุดแผ่นบานเกล็ด AVK812 สูง 15.31 นิ้ว x กว้าง 9.5 นิ้ว
฿4,405 / หน่วย