HOFFMAN CSD161210SS6 ตู้, 316 SS, ติดผนัง, สลักเปิด 1/4 นิ้ว, ขนาด 16 x 12 x 10 นิ้ว
รายการ: CH8GHC
รุ่น: CSD161210SS6
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
CSD12126SS6 | - | RFQ
|
CSD12246SS6 | - | RFQ
|
CSD161210SS | - | RFQ
|
CSD16126EMCSS | - | RFQ
|
CSD16126SS6 | - | RFQ
|
CSD16128SS6 | - | RFQ
|
CSD161610SS | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.