HOFFMAN CSD241610 กล่องหุ้มโลหะ สูง 24 นิ้ว x กว้าง 16 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | 1/4 เปิดสลักพร้อมช่องใส่สกรูไดรเวอร์ |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 32FK18 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16, 18 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4, 12, 13 |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126 | สีเทา | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 12 " | 32FK08 | 12 " | ฿28,319 | |
CSD16126 | สีเทา | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 32FK10 | 12 " | ฿26,318 | |
CSD16128 | สีเทา | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 32FK10 | 12 " | ฿28,000 | |
CSD16166 | สีเทา | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 32FK12 | 16 " | ฿28,477 | |
CSD16168 | สีเทา | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 32FK12 | 16 " | ฿30,455 | |
CSD16208 | สีเทา | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 32FK14 | 20 " | ฿32,115 | |
CSD20166 | สีเทา | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 20 " | 32FK14 | 16 " | ฿28,460 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.