จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN E3PBG ตู้กดปุ่ม 22.5 มม. 3 รู | AG2TNG 32FR 18

HOFFMAN E3PBG กล่องปุ่มกด 22.5มม. 3รู

In Stock
รายการ: AG2TNG รุ่น: E3PBGข้ามอ้างอิง: 32FR18
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
฿8,204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของปุ่มกด
สีANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา
ขนาดท่อไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย
ความลึก2.75 "
ความสูง8"
ขนาดรู22mm
วัสดุโลหะ
สไตล์การติดตั้งเท้าภายนอก
คะแนน NEMA12
จำนวนคอลัมน์1
จำนวนหลุม3
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขนาดรูจำนวนหลุมความกว้างราคา
HOFFMAN E1PB ปุ่มกด Enclosure สูง 3.50 นิ้ว x กว้าง 3.25 นิ้ว x ลึก 2.75 นิ้ว | AG2TMU 32FR06 อีทูพีบี2.75 "3.5 "30mm13.25 "฿6,208
HOFFMAN E1PBG ปุ่มกด Enclosure สูง 3.50 นิ้ว x กว้าง 4.25 นิ้ว x ลึก 2.75 นิ้ว | AG2TMW 32FR08 อีทูพีบีจี2.75 "3.5 "22mm14.25 "฿6,069
HOFFMAN E2PB ปุ่มกด Enclosure 30.5 มม. 2 รูเหล็กอ่อน | AG2TNA 32FR 12 อีทูพีบี2.75 "5.75 "30mm23.25 "฿7,531
HOFFMAN E2PBG ปุ่มกด Enclosure 2 รู 30.5mm ภายนอกฟุต | AG2TNB 32FR 13 อีทูพีบีจี2.75 "5.75 "22mm23.25 "฿8,942
HOFFMAN E3PB ปุ่มกด Enclosure สูง 8.00 นิ้ว x กว้าง 3.25 นิ้ว x ลึก 2.75 นิ้ว | AG2TNF 32FR 17 อีทูพีบี2.75 "8"30mm33.25 "฿8,793
HOFFMAN E4PB ปุ่มกด Enclosure 30.5mm 4 Holes | AG2TNK 32FR21 อีทูพีบี2.75 "1"30mm43.25 "฿9,704
HOFFMAN E4PBG ปุ่มกด Enclosure 22.5mm 4 Holes | AG2TNL 32FR 22 อีทูพีบีจี2.75 "1"22mm43.25 "฿9,494

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN E3PBG กล่องปุ่มกด 22.5มม. 3รู
฿8,204 / หน่วย