HOFFMAN E42PBY25 กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 42 Holes, 30.5mm Hole Size, Grey, Steel | CH8JDA

HOFFMAN E42PBY25 ตู้ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ ประเภท 12 42 รู ขนาดรู 30.5 มม. สีเทา เหล็ก

รายการ: CH8JDA รุ่น: E42PBY25
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของปุ่มกด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
HOFFMAN E12PBY25 กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 12 รู, ขนาดรู 30.5 มม., สีเทา, เหล็ก | CH8HZM E12PBY25-
RFQ
HOFFMAN E12PBY25M กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 12 รู, ขนาดรู 22.5 มม., สีเทา, เหล็ก | CH8HZN E12PBY25M-
RFQ
HOFFMAN E16PBY25 กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 16 Holes, 30.5mm Hole Size, Grey, Steel | CH8JAA E16PBY25-
RFQ
HOFFMAN E16PBY25M กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 16 Holes, 22.5mm Hole Size, Grey, Steel | CH8JAB E16PBY25M-
RFQ
HOFFMAN E20PBY25 กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 20 Holes, 30.5mm Hole Size, Grey, Steel | CH8JBR E20PBY25-
RFQ
HOFFMAN E20PBY25M กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 20 Holes, 22.5mm Hole Size, Grey, Steel | CH8JBT E20PBY25M-
RFQ
HOFFMAN E25PBY25 กล่องใส่ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ Type 12, 25 Holes, 30.5mm Hole Size, Grey, Steel | CH8JBZ E25PBY25-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN E42PBY25 ตู้ปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ ประเภท 12 42 รู ขนาดรู 30.5 มม. สีเทา เหล็ก