HOFFMAN F1212G90E ข้องอ 90 องศา เหล็กเชิงพาณิชย์ สูง 12 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 90 องศา |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา |
ฟังก์ชัน | ด้านใดก็ได้ที่สามารถถอดออกได้โดยยังคงคุณสมบัติเลย์อินไว้ไม่ว่าข้อศอกจะอยู่ในแนวใด |
ความสูง | 12 " |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
ชนิดภาพเขียน | เลย์อิน |
UPC | 783510518905 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.66 |
รหัส HS | 8536908010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | ความสูง | ความยาว | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44LE9A | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 4" | 4" | 12 | เปิดด้านบน | ฿19,032 | ||
F44LE9B | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 4" | 4" | 12 | เปิดภายใน | ฿19,058 | ||
F44LE9C | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 4" | 4" | 12 | เปิดด้านนอก | ฿20,285 | ||
F66LE9A | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 6" | 6" | 12 | เปิดด้านบน | ฿22,399 | ||
F66LE9B | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 6" | 6" | 12 | เปิดภายใน | ฿22,439 | ||
F66LE9C | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 6" | 6" | 12 | เปิดด้านนอก | ฿23,420 | ||
F22WE90 | ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งแบบ Wireway | 2.5 " | 2.5 " | 12 | ฟีดผ่าน | ฿10,011 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.