HOFFMAN F22GCPGV จานปิด ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว กัลวาไนซ์ เหล็ก มีน็อคเอาท์
รายการ: CH8KET
รุ่น: F22GCPGV
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปิด Wireway |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
F1010GCPNKGV | 10 " | 10 " | ฿2,178 | ||
F1212GCPNKGV | 12 " | 12 " | ฿3,163 | ||
F44GCPNKGV | 4" | 4" | ฿700 | ||
F66GCPNKGV | 6" | 6" | ฿1,089 | ||
F88GCPNKGV | 8" | 8" | ฿1,437 | ||
F1212GCPGV | - | - | - | RFQ
| |
F22GCPNKGV | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.