HOFFMAN G280616G050 ตู้ไฟฟ้าติดผนัง 6000/6400 Btuh
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ปรับอากาศ |
แอมป์ | 9.9/11.4 |
บีทูเอช | 6000/6400 |
ประเภทการควบคุม | เทอร์โมสตัทแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
ความเย็น | 6000/6400 บาท |
วิธีการทำความเย็น | น้ำ / ไกลคอล |
ความลึก | 10.1 " |
ความสูง | 28.55 " |
สีที่อยู่อาศัย | RAL 7035 เคลือบผงสีเทาอ่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | แผ่นโลหะชุบสังกะสี |
Hz | 50/60 |
การติด | ติดผนัง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | NEMA 12 |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 568903 " |
วิธีการเดินสายไฟ | เทอร์มินัลบล็อก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8415820105 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | วัสดุที่ใช้ผลิต | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G280416G050 | 11.7/10.3 | 3800/4000 | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | NEMA 12 | เดียว | 115 | ฿229,201 | |
G280446G050 | 1.7/1.9 | 4600/4900 | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ฿301,154 | |
G280446G051 | 1.7/1.9 | 4600/4900 | เหล็กกล้าไร้สนิม | นีมา 4X | 3 | 400/460 | ฿382,284 | |
G280626G050 | 4.6/5.8 | 6000/6400 | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | NEMA 12 | เดียว | 230 | ฿278,759 | |
G280646G050 | 1.3/1.4 | 5400/6000 | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | NEMA 12 | 3 | 400/460 | ฿318,365 | |
G280646G051 | 1.7/1.9 | 5400/6000 | เหล็กกล้าไร้สนิม | นีมา 4X | 3 | 400/460 | ฿413,525 | |
G280426G050 | 4.6/5.8 | 4600/4900 | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | NEMA 12 | เดียว | 230 | ฿249,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.