HOFFMAN TE121024010 เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ติดผนัง 321 BtuH
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ |
แอมป์ | 8.5 |
บีทูเอช | 321 |
ความเย็น | 321 บาท |
วิธีการทำความเย็น | แอร์ / แอร์ |
ความลึก | 7.17 " |
ความสูง | 12.01 " |
สีที่อยู่อาศัย | RAL 7035 เคลือบผงกึ่งพื้นผิวสีเทาอ่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
การติด | ติดผนัง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | NEMA 12, 3R, 4, 4X |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
ความกว้าง | 568906 " |
วิธีการเดินสายไฟ | เทอร์มินัลบล็อก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 8418610100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TE121048010 | 4.4 | VDC 48 | ฿108,236 | ||
TE121024011 | - | - | - | RFQ
| |
TE121024020 | - | - | - | RFQ
| |
TE121048020 | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.