HOFFMAN WF40LP ตู้โลหะ สูง 47 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 14 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | 1/4 เปิดสลักพร้อมช่องใส่สกรูไดรเวอร์ |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | RAL 9003 ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว Texturized |
ปะเก็น | โฟมไร้รอยต่อในสถานที่ |
ความสูง | 47 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 63 |
อัตราส่วน IP | 32 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.