Honeywell Ba-2rq1-a2 | สแนปสวิตช์ขนาดใหญ่ 20a Spdt Overtravel Plunger | 6dxa6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 สวิตช์สแน็ปขนาดใหญ่ 20a Spdt Overtravel Plunger | AE8LML 6DXA6

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 สวิตช์ Snap ขนาดใหญ่ 20a Spdt ลูกสูบเคลื่อนที่เกิน

In Stock
รายการ: AE8LML รุ่น: BA-2RQ1-A2ข้ามอ้างอิง: 6DXA6
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
฿2,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดใหญ่
ความยาวตัวกระตุ้น1.94 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน20A
ความลึก0.069 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.002 "
ความสูง0.95 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.05 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ14.0 ถึง 22.0 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.219 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 10.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกสูบ Overtravel
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันความลึกการท่องเที่ยวมากกว่าราคา
HONEYWELL BA-2RB-A2 สวิตช์สแน็ปขนาดใหญ่ 20a Spdt Overtravel Plunger | AE8LMK 6DXA5 บีเอ-2RB-A220A0.063 "0.094 "฿1,494
HONEYWELL BE-2RQ1-A4 สวิตช์สแน็ปขนาดใหญ่ 25a Spdt Overtravel Plunger | AE8LMQ 6DXC0 พ.ศ. -2RQ1-A425A0.069 "0.094 "฿2,449

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 สวิตช์ Snap ขนาดใหญ่ 20a Spdt ลูกสูบเคลื่อนที่เกิน
฿2,067 / หน่วย