Honeywell Bxn4l | แอคทูเอเตอร์ข้างสวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด | 12v012 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BXN4L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZE 12V012

HONEYWELL BXN4L แอคทูเอเตอร์สวิตช์จำกัดการระเบิดด้านข้าง

In Stock
รายการ: AA4MZE รุ่น: BXN4Lข้ามอ้างอิง: 12V012

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿111,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 ประเภท II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
รูปแบบการติดต่อได้รับการบำรุงรักษา, 2NC / 2NO DPDT, Snap Action, Double Break, Silver Contacts
ความลึก2.44 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง5.75 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / CCW บำรุงรักษา
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 65 องศา; Overtravel (OT) 20 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 35 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง2"
รายการเดินสาย3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAสไตล์แอคชูเอเตอร์แอมป์แรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL EX-XR3 ขีด จำกัด การป้องกันการระเบิด Swtch Top Actuator | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7แขนก้านหมุน15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียด0.75 ปอนด์-40 องศาถึง 160 องศา F0.25 "Pretravel (PT) สูงสุด 0.219; Overtravel (OT) สูงสุด 90 องศา125AC/250AC/480AC/125DC/250DC฿43,697
HONEYWELL LSXM4N สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก104 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 250 องศา F0.19 "Pretravel (PT) สูงสุด 18 องศา; Overtravel (OT) 57 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 10 องศา600AC / 250DC฿36,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BXN4L แอคทูเอเตอร์สวิตช์จำกัดการระเบิดด้านข้าง
฿111,095 / หน่วย